Srajca, Kratka majica CROSSOVER Savannah, Univerzalne, mornarica, Velikost 37–38

Št. art.: 00503-230-01 37-38
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
Številka izdelka 00503-230-01 37-38
EAN/GTIN 5708628060608
Številka proizvajalca 00503-230-01 37-38
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Zelo dolg model, z velikodušnim rezom in gubo na hrbtni strani
  • Plošča z gumbi
  • Ovratnik s palicami za ovratnik
  • Prsni žepi z zavihkom
  • snemljive epaulette

Lastnosti:

  • Premium
  • Dolg model, z veliko svobode gibanja
  • Dvojni šivi na rokavih in straneh
  • Plošča z gumbi
  • Ovratnik s palicami za ovratnik
  • Ramenski zavihki se lahko ločijo
  • Prsni žepi z zavihkom
  • Držalo peresnika
  • Raztezne gube na hrbtu
  • Sestava tkanine: 50% bombaž / 50% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 205 g / m²
  • Keper. Lahko se zmanjša za 1-2%.
  • Obseg ovratnika: 38 cm / 14,5 palca

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 60 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 80 °C.
  • Likanje pri nizki temperaturi, največ 110 °C
  • dopušča normalno čiščenje