Kombinezon z žepi na kolenih SAFE CLASSIC Utah, Univerzalne, Visoko vidna oranžna barva, Velikost 82C52

Št. art.: 00419-860-14 82C52
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
Številka izdelka 00419-860-14 82C52
EAN/GTIN 5707209120076
Številka proizvajalca 00419-860-14 82C52
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Površinska obdelava naredi izdelek odporen proti umazaniji in zagotavlja visoko vidljivost
  • Trpežni, trojni šivi podaljšajo življenjsko dobo izdelka
  • Dostop do hlače spodaj na obeh straneh
  • Elastični trak in raztegljiva guba na hrbtu
  • Žepi za kolena so nastavljivi po višini, tako da je zaščita za kolena optimalno nameščena na kolenih
  • Certificirano za uporabo z MASKOTO kolensko blazinico tipa KRATKO ali DOLGO, saj je torba za kolensko blazinico nastavljiva po višini

Lastnosti:

  • Fluorescentno z odsevi
  • Površinska obdelava naredi izdelek odporen proti umazaniji
  • Trojni šivi na rokavih, nogah in mednožju
  • Zapiranje z dvosmerno zadrgo, vremenskim zaščitnim trakom in pritisnimi čepi
  • Prsni žep z zavihkom in pritisnite stojni vijak
  • Prsni žep za mobilni telefon z nastavljivo loputo in žepom za kemični svinčnik
  • Sprednji žepi
  • Notranji žep z zadrgo
  • Notranja mrežica na obeh straneh
  • Zadnji žepi z ojačitvami in loputo z ježkom
  • Kladivo zanka, nastavljiva
  • Stegenski žep s poklopcem in samopritrdilnim trakom.
  • Vrečka za pravila
  • Žepi za kolena, nastavljivi po višini
  • Žep za rokave z samopritrdilni pritrditvijo
  • Manšete z nastavitvijo potisnega gumba
  • Elastični trak in raztegljiva guba na hrbtu
  • Prezračevanje pod rokavi
  • Za ta model priporočamo naslednjo zaščito kolena: 00718-100, 50451-916 ali 20118-915
  • Certificirano skupaj z DOLGO kolensko blazinico v skladu s standardom EN 14404
  • Sestava tkanine: 65% poliester / 35% bombaž
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 290 g / m²
  • Keper. Ne namakajte. Pranje ločeno. Izdelek ima certifikat, da ohrani svoje lastnosti pri 50 gospodinjskih pomivalnih ali 50 industrijskih pranjih. Ko izdelek očistite v skladu z navodili za pranje, se protiprašni premaz v sušilniku ponovno aktivira.
  • Dolžina koraka: 82 cm / 32 palca
  • Obseg pasu: Dolžina notranjega šiva: 82 cm / 32 palca
  • Obseg prsnega koša: 104 cm / 41 palca

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • En ISO 20471 - razred 3
  • Hi-Vis skupina A.

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 60 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 80 °C.
  • Likanje pri nizki temperaturi, največ 110 °C
  • dopušča normalno čiščenje