Hlače z žepi na stegnih ORIGINALS Grafton, Univerzalne, Črna, Velikost 82C58

Št. art.: 00299-430-09 82C58
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
Številka izdelka 00299-430-09 82C58
EAN/GTIN 5707209427137
Številka proizvajalca 00299-430-09 82C58
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Trpežni, trojni šivi na nogah in v mednožju podaljšajo življenjsko dobo izdelka
  • Zip letenje
  • Ojačitve na zadnjih žepih in žepih za pravilo
  • Kladivo zanka
  • Žep za stegno z zavihkom z samopritrdilni pritrdilnim elementom
  • Izdelek je primeren za industrijsko perilo

Lastnosti:

  • Trojni šivi na nogah in mednožju
  • Zanki jermena
  • Zip letenje
  • Sprednji žepi
  • Zadnji žepi, ojačani
  • Kladivo zanka
  • Stegenski žep s poklopcem in samopritrdilnim trakom.
  • Torba, ojačana
  • Sestava tkanine: 65% poliester / 35% bombaž
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 310 g / m²
  • Keper. Lahko se zmanjša za 1-2%.
  • Dolžina koraka: 82 cm / 32 palca
  • obseg pasu: Dolžina koraka: 82 cm / 32 palca

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 60 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 80 °C.
  • Likanje pri srednji temperaturi, največ 150 °C
  • dopušča normalno čiščenje