Nahrbtnik za orodje Modular X18 Electric

Št. art.: 00 21 50 E
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
Številka izdelka 00 21 50 E
EAN/GTIN 4003773089063
Številka proizvajalca 00 21 50 E
L-število L70010 2306
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • Prilagodi se vam in vašemu orodju: praktično in udobno zaradi popolnoma zložljive sprednje in zadnje strani, odstranljive plošče za orodje in ergonomskega oblazinjenja hrbta
  • Individualno kot vi: optimalna prilagodljivost zaradi inovativnih adapterjev FIDLOCK® in trakov MOLLE
  • Primerno za vsak izziv: Z dvema ločenima notranjima predelkoma za orodje, merilne naprave, prenosne računalnike ali tablice.
  • Trpežna tkanina iz trajnostnih recikliranih sintetičnih vlaken: Odporna na pršenje vode in preprosta za čiščenje.
  • Vodotesna spodnja lupina iz odporne plastike za stabilno postavitev v odprtem in zaprtem stanju, visoka 6 cm.
  • En trak MOLLE na notranji strani in štirje trakovi MOLLE na zunanji strani za pritrditev adapterjev, karabinov in dodatne opreme po potrebi
  • Hitri priključki FIDLOCK® so hitro pritrjeni ali odklopljeni
  • Skupno 21 žepov in 37 žepov, nekateri z zadrgami
  • S trakom za pritrditev na teleskopske ročaje kovčkov za orodje
  • 50 x 35 x 25 cm (V x Š x G), masa praznega vozila 2,9 kg, preizkušena nosilnost do 15 kg teže orodja
  • Opremljeno s 16 orodji KNIPEX, skupaj 22 orodij blagovnih znamk, nekatera preizkušena v skladu z DIN EN 60900
  • maks. Koristni tovor: 15 kg
  • 18 litrov prostornine

Lastnosti:

  • Širina dimenzije zunaj (znotraj): 340 mm
  • Višina dimenzije zunaj (znotraj): 210 mm
  • Globina dimenzije zunaj (znotraj): 530 mm

Obseg dobave:

  • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® za običajne omare in pregradne sisteme
  • 1 x 98 52 SB KNIPEX kabelski noži
  • 1 x 97 53 14 KNIPEX samonastavljiv stiskalne klešče za žice konec ferule s stranskim vstopom (0,08 – 16 mm²)
  • 1 x 98 25 01 SL KNIPEX izvijač (tanek) za Phillips vijake Pozidriv® (PZ 1)
  • 1 x 98 25 02 SL KNIPEX izvijač (tanek) za Phillips vijake Pozidriv® (PZ 2)
  • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX izvijač (tanek) za vijake z režami (3,5 mm)
  • 1 x 98 20 55 SL KNIPEX izvijač (tanek) za vijake z režami (5,5 mm)
  • 1 x 13 86 200 KNIPEX električne inštalacijske klešče (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Univerzalno orodje za odstranjevanje desnih uporabnikov (Ø 8,0 – 13,0 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX stranski rezkarji
  • 1 x 74 06 180 KNIPEX močne stranske ščipalne klešče
  • 1 x 98 25 01 SLS KNIPEX izvijač (vitek) PlusMinus Pozidriv® (PZ/s 1)
  • 1 x 26 26 200 KNIPEX ploščate klešče z rezalnim robom (polokrogle klešče)
  • Komplet šesterokotnih ključev Wera 1 x 0022086 (1,5–10 mm)
  • 1 x 101-0300 Picard Ključavničar (300 g)
  • 1 x 18115 Stabina Mini Level žepek električni (68 mm)
  • 1 x 2281 stabilizacijski vodna tehtnica tip 70 (30 cm)
  • 1 x 01114 Stability lesen link scale tipa 1607 bela, 2 mtr.
  • 1 x 78 06 125 KNIPEX Electronic Super Knips® VDE
  • 1 x 12 52 195 KNIPEX PreciStrip16 avtomatske klešče za odstranjevanje dlak (0,08 - 16 mm²)
  • 1 x 90 22 10 BK KNIPEX BIX® rezilo za plastične cevi in tesnilne tulce
  • 1 x 08 26 185 KNIPEX koničaste kombinirane klešče
  • 1 x 00 21 50 le KNIPEX Modular X18 prazen