Zbirka orodij ″BIG Basic Move″ Elektro+

Št. art.: 00 21 06
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
Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 00 21 06
EAN/GTIN 4003773086260
Številka proizvajalca 00 21 06
L-število L70010 2142
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • Opremljeno s 27 orodji KNIPEX, skupaj 68 orodji blagovnih znamk, nekatera so preizkušena v skladu z DIN EN 60900
  • Teleskopski ročaj, vgrajen v podstavek, in dve zunanji kolesi za drsenje, ki se zlahka premikajo
  • Dve kovinski ključavnici za nagibanje in trištevilčna številčna koda za varno zapiranje pokrova
  • Polje za označevanje z dvema nalepkama za individualno označevanje
  • Maks. Koristni tovor: 20 kg
  • 33 litrov prostornine
  • robusten, ergonomski ročaj za prenašanje
  • trpežna zasnova iz materiala ABS, črne barve
  • Okvirni aluminijasti okvir
  • Kovinski tečaji
  • Predal za dokumente v pokrovu
  • Dve odstranljivi plošči za orodje iz PP plošč z votlimi komorami, ki odbijajo umazanijo, z 31 žepi za orodje, v katere je mogoče namestiti orodje
  • Osnovni pladenj, ki ga je mogoče pritrditi s pritisnim čepom, višina 70 mm, lahko se dodatno razdeli z vložki in pokrivno ploščo s 14 velikimi žepi za orodje
  • Skupno 54 možnosti priključkov

Lastnosti:

  • Širina dimenzije zunaj (znotraj): 430 mm 350 mm
  • Višina dimenzije zunaj (znotraj): 280 mm 200 mm
  • Globina dimenzije zunaj (znotraj): 515 mm 480 mm

Obseg dobave:

  • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® ključ za stikalno omaro za običajne omare in pregradne sisteme
  • 1 x 08 26 145 KNIPEX koničaste kombinirane klešče
  • 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® visokotehnološke klešče za vodno črpalko KNIPEX®
  • 1 x 98 24 01 SL KNIPEX izvijač (tanek) za Phillips® (PH1) vijake
  • 1 x 98 24 02 SL KNIPEX izvijač (tanek) za Phillips® (PH2) vijake
  • 1 x 98 25 01 SL KNIPEX izvijač (tanek) za Phillips vijake Pozidriv® (PZ 1)
  • 1 x 98 25 02 SL KNIPEX izvijač (tanek) za Phillips vijake Pozidriv® (PZ 2)
  • 1 x 98 26 10 KNIPEX (TX10)
  • 1 x 98 26 15 KNIPEX (TX15)
  • 1 x 98 26 20 KNIPEX (TX20)
  • 1 x 98 26 25 KNIPEX (TX25)
  • 1 x 98 26 30 KNIPEX (TX30)
  • 1 x 98 20 25 KNIPEX izvijač za vijake z režami (2,5 mm)
  • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX izvijač (tanek) za vijake z režami (3,5 mm)
  • 1 x 98 20 40 SL KNIPEX izvijač (tanek) za vijake z režami (4,0 mm)
  • 1 x 98 20 55 SL KNIPEX izvijač (tanek) za vijake z režami (5,5 mm)
  • 1 x 13 86 200 KNIPEX električne inštalacijske klešče (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Univerzalno orodje za odstranjevanje desnih uporabnikov (Ø 8,0 – 13,0 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX stranski rezkarji
  • 1 x 74 06 200 KNIPEX močne stranske ščipalne klešče
  • 1 x 98 25 01 SLS KNIPEX izvijač (vitek) PlusMinus Pozidriv® (PZ/s 1)
  • 1 x 98 25 02 SLS KNIPEX izvijač (vitek) PlusMinus Pozidriv® (PZ/s 2)
  • 1 x 26 26 200 KNIPEX ploščate klešče z rezalnim robom (polokrogle klešče)
  • 1 x 004018 Wera Zyklop Metal Ratchet Set 8100 SA 8 28-delni (1/4″)
  • Komplet šesterokotnih ključev Wera 1 x 0022086 (1,5–10 mm)
  • 1 x 101-0300 Picard Ključavničar (300 g)
  • 1 x 361 252 1 Rennsteig električno dleto (250 x 10 mm)
  • 1 x 16135 Stabilna vodna tehtnica tip 70 električni (430 mm)
  • 1 x 18115 Stabina Mini Level žepek električni (68 mm)
  • 1 x 97 53 18 KNIPEX Twistor®16 samonastavljiv stiskalne klešče za navojne obročke z vrtljivo stisljivo glavo (0,14 – 16 mm²)
  • 1 x 78 06 125 KNIPEX Electronic Super Knips® VDE
  • 1 x 12 52 195 KNIPEX PreciStrip16 avtomatske klešče za odstranjevanje dlak (0,08 - 16 mm²)
  • 1 x L240 00055 Knipex leseni zložljivi meter Stabilizacijska serija 400 (200 mm)

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov