Kovček za orodje ″BIG Basic Move″ Sanitarno

Št. art.: 00 21 06 HK S
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 00 21 06 HK S
EAN/GTIN 4003773084266
Številka proizvajalca 00 21 06 HK S
L-število L70010 1992
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • Opremljeno s štirimi orodji KNIPEX, skupaj 31 orodij blagovnih znamk, nekatera preizkušena v skladu z DIN EN 60900
  • Teleskopski ročaj, vgrajen v podstavek, in dve zunanji kolesi za drsenje, ki se zlahka premikajo
  • Dve kovinski ključavnici za nagibanje in trištevilčna številčna koda za varno zapiranje pokrova
  • Polje za označevanje z dvema nalepkama za individualno označevanje
  • Maks. Koristni tovor: 20 kg
  • 33 litrov prostornine
  • robusten, ergonomski ročaj za prenašanje
  • trpežna zasnova iz materiala ABS, črne barve
  • Okvirni aluminijasti okvir
  • Kovinski tečaji
  • Predal za dokumente v pokrovu
  • Dve odstranljivi plošči za orodje iz PP plošč z votlo komoro, ki ne odnašajo umazanije, z 31 žepi za orodje, v katere je mogoče namestiti orodje
  • Prva deska za orodje z desetimi žepi za orodje in eno elastično zanko na strani pokrova ter enajstimi ozkimi in enim velikim žepom za orodje na spodnji strani
  • Druga plošča za orodje z desetimi ozkimi žepi za orodje in elastično zanko na spodnji strani ter predalom za dokumente na strani pokrova
  • Osnovni pladenj, ki ga je mogoče pritrditi s pritisnim čepom, višina 70 mm, lahko se dodatno razdeli z vložki in pokrivno ploščo s 13 velikimi žepi za orodje in enim ravnim predalom
  • Skupno 54 možnosti priključkov

Lastnosti:

  • Širina dimenzije zunaj (znotraj): 430 mm 350 mm
  • Višina dimenzije zunaj (znotraj): 280 mm 200 mm
  • Globina dimenzije zunaj (znotraj): 515 mm 480 mm

Obseg dobave:

  • 1 x 88 01 250 KNIPEX Alligator® klešče za vodne črpalke
  • 1 x 88 01 300 KNIPEX Alligator® klešče za vodne črpalke
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX stranski rezkarji
  • Komplet šesterokotnih ključev Wera 1 x 0022086 (1,5–10 mm)
  • 1 x 031582 Wera izvijač za vijake z režami 1160 i (0,6 x 3,5 x 100 mm)
  • 1 x 031587 Wera izvijač za vijake z režami 1160 i (1,0 x 5,5 x 125 mm)
  • 1 x 031588 Wera izvijač za vijake z režami 1160 i (1,2 x 6,5 x 150 mm)
  • 1 x 031601 Wera izvijač, Phillips® 1162 i (PH1 x 80 mm)
  • 1 x 031603 Wera izvijač, Phillips® 1162 i (FAZA 2 x 100 mm)
  • 1 x 306125 Haunstetter PUK® žaga (150 x 240 mm)
  • 1 x 75040-015 ploščati čopič za kartice (40 mm)
  • 1 x 75063-000 slikanica posoda za mavec (127 x 94)
  • 1 x 75075-040 lopatica za slikarje Picard 40 mm, les visoke kakovosti (40 mm)
  • 1 x 75060-005 Picard jeklena žična krtača, 5-vrstna (280 mm)
  • 1 x 361 252 1 Rennsteig električno dleto (250 x 10 mm)
  • 1 x 2281 stabilizacijski vodna tehtnica tip 70 (30 cm)
  • 1 x 15212 Stabila mizarski svinčnik
  • 1 x 90958 Heyco Express ključ (M 10)
  • 1 x 1664000000 nož za rezilo Heyco (18 mm)
  • 1 x 6135-0 centov rezalnik cevi (3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2″)
  • 1 x 86 03 250 KNIPEX klešče klešče in vijačni ključ v enem orodju
  • 1 x L240 00055 Knipex leseni zložljivi meter Stabilizacijska serija 400 (200 mm)
  • 1 x 3003010119 Ruthe Ključavničar, 300 g (300 g)

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov