Torba za orodje ″Classic″

Št. art.: 00 21 02 LE
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
Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 00 21 02 LE
EAN/GTIN 4003773057499
Številka proizvajalca 00 21 02 LE
L-število L70010 1321
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • lahka zasnova iz trpežne, ojačane poliestrske tkanine
  • Sprednja stena je dodatno ojačana z aluminijastimi nosilci
  • Sprednja stena se delno odpre z nastavljivimi zankami in predalom za dokumente na zunanji strani
  • s pocinkanim spodnjim pladnjem
  • z ročajem za prenašanje in nastavljivim naramnim pasom
  • Zunanje mere (širina x višina x globina): 440 x 270 x 180 mm Notranje mere (širina x višina x globina): 420 x 250 x 160 mm
  • brez orodja

Lastnosti:

  • Notranji predeli: 11 kosov
  • Širina dimenzije zunaj (znotraj): 440 mm 420 mm
  • Višina dimenzije zunaj (znotraj): 270 mm 250 mm
  • Globina dimenzije zunaj (znotraj): 180 mm 160 mm