VDE komplet vijakov S/PH

Št. art.: 00 20 12 V02
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
Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 00 20 12 V02
EAN/GTIN 4003773082538
Številka proizvajalca 00 20 12 V02
L-število L70010 1799
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • Orodja v plastičnem delu za termoformiranje s prozornim pokrovom
  • Privlačna prodajna embalaža s samopostrežno perforacijo
  • Dimenzije (Š x V x G): 170 x 370 x 40 mm

Obseg dobave:

  • 1 x 98 24 01 SL KNIPEX izvijač (tanek) za Phillips® (PH1) vijake
  • 1 x 98 24 02 SL KNIPEX izvijač (tanek) za Phillips® (PH2) vijake
  • 1 x 98 20 30 KNIPEX izvijač za vijake z režami (3,0 mm)
  • 1 x 98 20 40 SL KNIPEX izvijač (tanek) za vijake z režami (4,0 mm)
  • 1 x 98 20 55 SL KNIPEX izvijač (tanek) za vijake z režami (5,5 mm)
  • 1 x 98 20 65 SL KNIPEX izvijač (tanek) za vijake z režami (6,5 mm)