Komplet klešč ″SRZ″

Št. art.: 00 20 01 V02
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
Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 00 20 01 V02
EAN/GTIN 4003773069652
Številka proizvajalca 00 20 01 V02
L-število L70010 1168
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • Vložek iz pene za delovno mizo in delavniški voziček
  • za pregledno shranjevanje orodja
  • natančna korita za držanje klešč
  • Dimenzije vložka iz pene (Š x V x G): 335 x 33 x 165 mm
  • Material: dvobarvna pena z zaprtimi celicami
  • šest preciznih klešč za obročne sponke v vložku iz pene

Obseg dobave:

  • 1 x 48 11 J1 KNIPEX natančne klešče za notranje obroče v izvrtinah (Ø 12 - 25 mm)
  • 1 x 48 11 J2 KNIPEX natančne klešče za notranje obroče v izvrtinah (Ø 19 - 60 mm)
  • 1 x 48 21 J21 KNIPEX natančne klešče za notranje obroče v izvrtinah (Ø 19 - 60 mm)
  • 1 x 49 11 A1 KNIPEX natančne varovalne klešče za zunanje obročke na gredi (Ø 10 – 25 mm)
  • 1 x 49 11 A2 KNIPEX natančne klešče za zunanje obročke na gredi (Ø 19 – 60 mm)
  • 1 x 49 21 A21 KNIPEX natančne klešče za zunanje obročke na gredi (Ø 19 – 60 mm)