ova torbica za pas ″Double″

Št. art.: 00 19 72 LE
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 00 19 72 LE
EAN/GTIN 4003773070191
Številka proizvajalca 00 19 72 LE
L-število L70010 1233
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • za dve klešči dolžine do 150 mm
  • iz trpežne poliestrske tkanine
  • s samopritrdilnim trakom
  • s stransko elastično posodo za palične svetilke, pisala ali podobne predmete
  • S praktično sponko za pas
  • Torba brez orodja
  • Za dve ozki orodji dolžine do 150 mm, teža: 65 g

Lastnosti:

  • Širina dimenzije zunaj (znotraj): 65 mm
  • Višina dimenzije zunaj (znotraj): 175 mm
  • Globina dimenzije zunaj (znotraj): 45 mm