TwinGrip® sprednji oprijemalni komplet iz dveh delov 330 mm

Št. art.: 00 19 61 V02
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Številka izdelka 00 19 61 V02
EAN/GTIN 4003773092094
Številka proizvajalca 00 19 61 V02
L-število L70010 100798
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • Komplet sprednjih prijemal TwinGrip® primite, privijte in odvijte vijake z obrabljenimi glavami in pogoni.
  • Učinkovito delo z edinstveno kombinacijo: Funkcija sprednjega prijemala in stranskega prijemala, potisni zglob, nastavitev potisnega gumba.
  • Opremljen s TwinGrip® v treh različnih dolžinah od 150 do 250 mm.
  • Visokokakovostni zložljiva torbica iz trpežne poliestrske tkanine z samopritrdilni trak.
  • Dimenzije, odprto (L x v ): 430 x 325 mm.
  • Obseg dobave: 1 x 82 01 150 sprednje in stranske klešče za prijemanje, 1 x 82 01 250 sprednje in stranske klešče za prijemanje TwinGrip®,

Prednosti:

  • Opremljen s TwinGrip® v treh različnih dolžinah od 150 do 250 mm
  • Visokokakovostni zložljiva torbica iz trpežne poliestrske tkanine z samopritrdilni trak
  • Dimenzije, odprto (L x v ): 430 x 325 mm

Obseg dobave:

  • 1 x 82 01 150 sprednje in stranske prijemalne klešče, 1 x 82 01 250 sprednje in stranske klešče TwinGrip®