Komplet klešč Cobra, 3 kosi

Št. art.: 00 19 55 S8
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
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 00 19 55 S8
EAN/GTIN 4003773086529
Številka proizvajalca 00 19 55 S8
L-število L70010 2179
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • KNIPEX Cobra® so legendarne visokotehnološke klešče za vodne črpalke podjetja KNIPEX
  • Z izjemno močnim samoprijemnim učinkom omogoča varčno delo brez zdrsa na obdelovancu
  • Zdaj je na voljo kot komplet v različnih velikostih v naših trpežnih vrečkah za zvijanje z ustrezno vezenino z motivom
  • Vsak komplet vsebuje tri visokotehnološke klešče za črpalke za vodo različnih velikosti s tankimi, s plastiko prevlečenimi ročaji
  • Prepričajo z izjemno trdnim samoprijemnim učinkom in domiselno fino nastavitvijo s pritiskom na gumb

Obseg dobave:

  • 1 x 87 01 125 KNIPEX Cobra® visokotehnološke klešče za vodno črpalko KNIPEX®
  • 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® visokotehnološke klešče za vodno črpalko KNIPEX®
  • 1 x 87 01 250 KNIPEX Cobra® visokotehnološke klešče za vodno črpalko KNIPEX®

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov