Nabor orodij

Št. art.: 0-179/70KV
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
Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0-179/70KV
EAN/GTIN 4000896235575
Številka proizvajalca 0-179/70KV
L-število L60140 5509
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Izbor orodja
  • V sistemu varnostnih vložkov vložki iz mehke pene
  • Sistem varnostnih ploščic, 2-komponentni vložek iz mehke pene. Inlay primeren tudi za HAZET Assistent
  • IEC 60900:2018
  • Velikost ključa: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ PH1 – PH3 ∙ 6 – 32 ∙ T10 – T50
  • Zaščitna izolacija do 1000 V.
  • Število orodij: 70

Obseg dobave:

  • 163-226/4
  • 163-229/7
  • 163-542/18
  • 163-545/41
  • 163-172X50