Visokotlačni čistilnik HD 9/18-4 ST – predhodno konfiguriran

Št. art.: 0.300-458.0
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 0.300-458.0
EAN/GTIN 4054278656960
Številka proizvajalca 0.300-458.0
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Naš visokotlačni čistilnik za hladno vodo HD 9/18-4 ST navdušuje z različnimi možnostmi uporabe, od industrijske do kmetijske uporabe. Z delovni pritisk 180 barov in plavajočo zmogljivostjo nad 900 l/h lahko opravi tudi zelo zahtevna opravila čiščenja in se lahko uporablja praktično povsod. Ta vnaprej konfiguriran oblika ima vgrajen zaščita pred suhim tekom, števec delovnih ur, široko paleto dodatne opreme in druge uporabne podrobnosti opreme. Med njimi so Kärcher Innovations EASY!Force in EASY!Lock: Medtem ko visokotlačna pištola EASY!FORCE uporablja odbojno silo visokotlačnega curka, da zmanjša zadrževalno silo na nič, pritrdilni elementi za hitro sprostitev EASY!Lock omogočajo 5-krat hitrejše ravnanje v primerjavi z običajnimi vijačnimi priključki, ne da bi pri tem žrtvovali robustnost in dolga življenjska doba. Številne možnosti so lahko tudi naknadno vgrajene.

Lastnosti:

  • MERE (D × Š × V): 533 x 470 x 790 mm
  • Zaščita: 16A
  • Zmogljivost povezave: 6,8kW
  • Število uporabnikov: 1
  • delovni pritisk: 40 – 180 / 4 – 18 bar / MPa
  • pretok vode: 460–900 l/h..
  • teža (z dodatno opremo): 74 kg
  • teža, vključno z embalažo: 79,4 kg
  • Maks. Tlak: 200 / 20 bar / MPa
  • Mobilnost: Stacionarna
  • Trenutna vrsta: 3 / 400 / 50
  • Vhod vode: 1?
  • Temperatura napajanja: 70 °C

Prednosti:

Higiensko popolna:
  • Fiksna namestitev brez nevarnosti: Brez prenosa umazanije ali ohlapnih cevi
Velika fleksibilnost:
  • Daljinski upravljalniki se lahko po želji uporabljajo neposredno na točki odstranitve
Trpežen in robusten oblika:
  • Omogoča dolgoročne delovne naloge ter povečuje učinkovitost in produktivnost
Vedno prilagodljiv zahvaljujoč hitremu popravljanju:
  • Večino funkcij in dodatne opreme je mogoče kadarkoli nadgraditi
  • Temperatura dovodne vode do 70 °C že v osnovni različici
  • Namestite lahko dodatno dodatno opremo ali priključke
  • Možen je preprost priklop generatorja tople vode HWE 860 na začetku
Trpežen in robusten:
  • Zmogljiv, 4-polni, počasi delujoč elektromotor
  • Enostavno plug-and-play prihrani stroške namestitve
  • Robustna medeninasta glava cilindra in keramični bat.
  • 4-polni elektromotor z 3-batno aksialno črpalko
  • Minimalno vzdrževanje in dolga življenjska doba
  • Prilagajanje spreminjajočim se potrebam, namesto da bi kupovali nove
  • Tudi za vsakodnevno uporabo.

Uporaba:

  • Idealno za čiščenje v živilski industriji
  • Idealno v logističnih centrih, parkiriščih, proizvodnih halah, skladiščih, hotelih, majhnih parkih in parkiriščih
  • Idealno za uporabo v živilski, kozmetični in kemični industriji
  • Idealno za uporabo pri čiščenju vozil, gradbeništvu, transportu in industriji
  • Javnih objektov
  • Visokotlačno čiščenje strojev in opreme v gradbenem, kmetijskem in občinskem sektorju
  • Kmetijstvo
  • Stabilno čiščenje

Vsebina:

Merilnik časa; ročna pištola za pršenje: EASY!Force Advanced; zaščita pred suhim tekom

Obseg dobave:

HD cev 10 m / premium kakovosti / DN 8, 315 bar; okvir in pokrov jeklo, prevlečena; trojna šoba (0°/25°/40°) ročno; pripravljena za servo krmiljenje; cev za brizganje iz nerjavečega jekla 1050 mm; pripravljena za sesanje detergenta

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov