SB SESALNA POSODA SB VC 2

Št. art.: 0.300-353.0
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 0.300-353.0
EAN/GTIN 4054278429526
Številka proizvajalca 0.300-353.0
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Bodisi na površinah, v vogalih ali v številnih razpokah in razpokah vozila: Naša zmogljiva in zelo dobro opremljena dvostopenjska sesalna enota SB VC 2 v privlačni standardni zasnovi Kärcher prepriča z najboljšimi rezultati čiščenja. To zagotavljata zlasti ergonomska sesalna šoba in samodejni sistem za čiščenje filtra Tact. To se začne z vsakim sesanjem, očisti filter in tako zagotavlja stalno visoko sesalno moč pri vsakem sesanju. Prav tako podaljša življenjsko dobo filtra in turbine, hkrati pa zmanjša stroške vzdrževanja in vzdrževanja. Povratek cevi s palico iz steklenih vlaken ima tudi učinek zmanjšanja stroškov. Zmanjša spodnji stik cevi, s čimer se izognemo poškodbam in nepotrebni zamenjavi. Hkrati lahko preprečite vstop umazanije v notranjost vozila. SB VC 2 je zasnovan za delovanje z različnimi vrstami kovancev in žetonov, zahvaljujoč svojemu elektronskem sprejemniku kovancev.

Lastnosti:

  • MERE (D × Š × V): 1220 x 595 x 2200 mm
  • Zmogljivost povezave: 2 x 1,38 kW
  • Število trenutnih faz: 1
  • Vsebina vsebnika: 2 x 36 l.
  • frekvenca: 50/60 Hz
  • teža, vključno z embalažo: 77,3 kg
  • količina zraka: 2 x 74 l/s..
  • raven hrupa: 63 dB(A)
  • Vpetje: 230 V
  • Vakuum: 2 x 254 mbarov

Prednosti:

Optimizirana ergonomska sesalna šoba:
  • Odlični rezultati čiščenja na površinah, kot tudi v kotih in režah
Samodejno čiščenje filtra Tact:
  • Prihranite stroške s podaljšanjem intervalov čiščenja in zamenjave filtra
Velika površina filtra:
  • za 50 odstotkov večji površina filtra kot primerljive naprave
Ergonomske posode za umazanijo velikih količin:
  • Podaljšani intervali za praznjenje posod za umazanijo
Rekuperacija cevi s palico iz steklenih vlaken:
  • Učinkovito zmanjša spodnji stik cevi
  • Moč sesanja ostaja na stalno visoki ravni.
  • Podaljša življenjsko dobo filter in turbine
  • Učinkovito sesanje za visoko zadovoljstvo strank.
  • Posebna površinska struktura v območju oprijema
  • Količine se lahko v celoti izkoristijo
  • Preprečite vstop umazanije v vozilo
Enostavna menjava sesalne cevi:
  • Z majhnim naporom prihranite čas in stroške
  • Hitra in enostavna menjava filtra.
  • Majhna in kompaktna zasnova
  • Zaščita cevi
  • Enostavno praznjenje.

Uporaba:

  • Samopostrežne sesalne skodelice z dvema postajama za ročno čiščenje notranjosti vozila