Opis:
Vsak postopek sesanja z našo vnaprej konfigurirano in zmogljivo SB sesalno enoto SB VC 1 se začne s samodejnim čiščenjem filtra s sistemom za čiščenje filtra Tact. To zagotavlja dosledno visoko sesalno moč od začetka in podaljša življenjsko dobo filtra in turbine. Druge funkcije so zasnovane tudi za dolgo življenjsko dobo SB VC 1. Na primer, rekuperacija cevi iz optičnih vlaken zmanjša spodnji stik cevi, zmanjša obrabo in zmanjša stroške vzdrževanja. Mehanizem učinkovito preprečuje vstop umazanije v vozilo. Ergonomska sesalna šoba poleg visoke sesalne moči zagotavlja najboljše rezultate čiščenja – vse do vseh vogalov in vrzeli. Kot standard je vključen tudi elektronski prevzemnik kovancev za delovanje z različnimi vrstami kovancev in žetonov. Dostava je v privlačnem standardnem dizajnu Kärcher.
Lastnosti:
- MERE (D × Š × V): 1220 x 595 x 2200 mm
- Zmogljivost povezave: 1,38kW
- Število trenutnih faz: 1
- Vsebina vsebnika: 36 l
- frekvenca: 50/60 Hz
- teža, vključno z embalažo: 52,5 kg
- količina zraka: 74 l/s.
- raven hrupa: 60 dB(A)
- Vpetje: 230 V
- Vakuum: 254 mbar
Prednosti:
Optimizirana ergonomska sesalna šoba:- Odlični rezultati čiščenja na površinah, kot tudi v kotih in režah
Samodejno čiščenje filtra Tact:- Podaljšano čiščenje filtra in intervali zamenjave prihranijo čas in denar
Velika površina filtra:- za 50 odstotkov večji površina filtra kot primerljive naprave
Ergonomska posoda za umazanijo z velikim volumnom:- Podaljšani intervali za praznjenje posod za umazanijo
Rekuperacija cevi s palico iz steklenih vlaken:- Učinkovito zmanjša spodnji stik cevi
- Moč sesanja ostaja na stalno visoki ravni.
- Podaljša življenjsko dobo filter in turbine
- Učinkovito sesanje za visoko zadovoljstvo strank.
- Posebna površinska struktura v območju oprijema
- Preprečite vstop umazanije v vozilo
- Količine se lahko v celoti izkoristijo
Enostavna menjava sesalne cevi:- Z majhnim naporom prihranite čas in stroške
- Hitra in enostavna menjava filtra.
- Majhna in kompaktna zasnova
- Zaščita cevi
- Enostavno praznjenje.
Uporaba:
- Sesalna enota SB z eno režo za ročno čiščenje notranjosti vozila