GARANT GreenPlus

GARANT GreenPlus: trajnostni izdelki za delavnice in proizvodne lokacije

GARANT GreenPlus

Dobro za ljudi in okolje

Hoffmann Group nenehno širi svojo trajnostno paleto izdelkov. Paleta izdelkov GARANT GreenPlus omogoča trajnost v delavnicah in proizvodnji – skupaj z najvišjimi standardi varnosti, kakovosti in učinkovitosti.

Hoffmann Group zato igra vlogo pri izpolnjevanju cilja št. 12 »Trajnostna potrošnja in proizvodnja« ciljev trajnostnega razvoja ZN (SDG), ki zagotavljajo okvir podjetja za njegovo strategijo trajnosti. Kot svojo odgovornost vidimo prispevati k doseganju globalnih podnebnih ciljev z zmanjševanjem neposrednih in posrednih izpustov toplogrednih plinov.

Izbor izdelkov GARANT GreenPlus


GARANT GreenPlus

Visoka zmogljivost za boljšo prihodnost

Trajnostno rezkalo iz karbidne trdine GARANT GreenPlus združuje sodobne geometrijske lastnosti, inovativno prevleko in karbidno palico, sestavljeno iz več kot 99 % sekundarnih surovin. Za izdelavo rezkala GARANT GreenPlus je bila uporabljena izključno električna energija iz obnovljivih virov energije.

  • Izdelano iz več kot 99 % sekundarnih surovin
  • Ogljični odtis karbidne palice med proizvodnjo se zmanjša za pribl. 65 % v primerjavi s konvencionalno proizvedeno karbidno palico

GARANT GreenPlus

Poskrbite, da bodo vaša orodja bolj vzdržljiva, tako da jih ponovno nabrusite

  • Dobro za vas
    Že ob prvem brušenju se splača. Na splošno lahko pričakujete neverjetne prihranke do 85 %. In vse z originalno kakovostjo ponovnega brušenja, z originalno geometrijo in na originalnih proizvodnih strojih. Brez kompromisov.
  • Dobro za okolje
    Ponovna uporaba orodja prihrani dragocene vire in se izogne​nepotrebnim odpadkom. Poleg tega krajše transportne razdalje zagotavljajo tudi nižje emisije CO2. Dober prispevek k varstvu okolja.
  • Vsepovsod dobro
    Storitev prevzema in dostave, storitev premazovanja, storitev potrdila za meritve, storitev etiketiranja. Vsestranski brezskrbni paket še nikoli ni bil tako enostaven – in z največjo preglednostjo stroškov. Za vas to pomeni največjo natančnost in zanesljivost v najkrajšem možnem času.

Na storitev ponovnega brušenja


GARANT GreenPlus

Okolju prijazno čiščenje in lepljenje

Čistila in lepila GARANT GreenPlus varčujejo z viri in jim ni treba prikazovati nalepk za nevarnost, zaradi česar so zanesljiva alternativa nevarnim snovem, ki so bile na voljo do sedaj. Za vas to pomeni:

  • Nižji stroški
  • Hitrejše, prijetnejše delo
  • Minimalna potreba po zapletenih varnostnih ukrepih

Prav tako pa veliko prispevate tudi k varovanju ljudi in okolja. Ustvarite delovno mesto prihodnosti!

Podrobnosti o čistilih in lepilih


GARANT GreenPlus

Trajnostna OZO. Preprost način za povečanje trajnosti in pomiritev.

Lahek, vodoodbojen in zračen hibridni telovnik GARANT GreenPlus je izdelan iz visokokakovostne mešanice materialov, ki vsebuje 100 % recikliran mikro-ripstop. Podloga je izdelana iz 100-% recikliranih poliestrskih vlaken. Vložki soft-shell so izdelani iz 96 % recikliranega poliestra. Telovnik je opremljen tudi z visokokakovostnimi zadrgami, stranskimi žepi, notranjim žepom na zadrgo in podaljšano hrbtno stranjo.

Trajnostna zaščitna očala GARANT GreenPlus so izdelana iz 100% recikliranih materialov. Okvir in leče so izdelani iz recikliranega polikarbonata. Zagotavljajo varno zaščito pred prahom, umazanijo in drugimi nevarnimi tujki. Prevleka proti rošenju učinkovito preprečuje rošenje leč. Ergonomska oblika zagotavlja popolno prileganje.


GARANT GreenPlus

Najsodobnejša tehnologija v vaših rokah

Večnamenske delovne rokavice za zaščito pred vrezi GARANT GreenPlus navdušujejo s svojo trajnostjo, odličnim udobjem in močno odpornostjo. Rokavice so narejene iz do 86 % reciklirane najlonske preje in pomagajo bistveno zmanjšati CO2-odtis.

Delovne rokavice za zaščito pred vrezi GARANT GreenPlus so izdelane z uporabo inovativnega 18-gauge pletiva, tako da vam ne nudijo samo prvovrstne zaščite, ampak so tudi združljive z zasloni na dotik in zato neverjetno vsestranske.


GARANT GreenPlus

Trajnostno, robustno in udobno.

Tekstilne torbe GARANT GreenPlus združujejo najboljše iz dveh svetov: navdušijo s svojo trajnostjo, hkrati pa so zelo udobne za nošenje in ponujajo izjemno ergonomijo, odlično vzdržljivost, idealen dostop in optimalno prilagodljivost. Izdelane so po celovitih in strogih standardih sistema bluesign®, ob upoštevanju potreb ljudi, okolja in virov.

Pomagajte oblikovati bolj trajnostno prihodnost.


Morda vas bi zanimalo tudi

Stran pregleda za varčevanju z viri

Kako je trajnost povezana z varčevanjem z viri? Tukaj odkrijte naše strani z vodniki.

Trajnostno poslovanje

Okolju prijazno poslovanje in varčevanje z viri gresta z roko v roki. Energijo in stroške je mogoče prihraniti s trajnostno uporabo orodij in potrošnega materiala, vzdrževanja materiala in popravili.

Učinkoviteje načrtujte sredstva

V luči rasti cen energije in surovin ter splošne rasti obratovalnih stroškov priporočamo naložbo v vzdržljivost in kakovost. Tukaj lahko izveste, kako učinkoviteje načrtovati vire in učinkovito uporabljati materiale.

Stisnjen zrak

Eden najpomembnejših potrošnih materialov je stisnjen zrak – nepogrešljiv je v 90 odstotkih industrijskih procesov. Tukaj lahko izveste, kako zmanjšati stroške z varčevanjem z energijo.