Stivale Wellington S5 CI FO Green 47 R

Article no.: FD95GNR47
Price per 1 Articolo
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Estimated delivery time: 1-2 weeks
0 pieces in stock

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT

Availability

Please note the delivery time and limited advice:
We order this item for you directly from the manufacturer, as it is not part of our main range and is therefore not in stock with us. Info

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Denominazione originale prodotto FD95
Numero di scarpa UE 47

Identification & Classification

Article number FD95GNR47
EAN / GTIN 5036108346455
Manufacturer number FD95GNR47
Manufacturer/responsible person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Descrizione:

L'ultima novità in fatto di confort e sicurezza. Più flessibile, duraturo e resistente di PVC o Gomma grazie alla sua struttura a bolle d'aria che permette la circolazione dell'aria. Il PU mantiene i piedi al caldo in inverno e al fresco in estate. Puntale e lamina in acciaio, suola antistatica e antiscivolo SRC.

Proprietà:

  • Eccellenti proprietà di isolamento dal freddo fino a -17 gradi
  • Completamente impermeabile
  • Disegno del battistrada migliorato per una migliore trazione su terreni irregolari
  • Plantari aggiuntivi ortopedici, lavabili, antibatterici, estraibili con supporto per arco plantare e ammortizzazione del tallone
  • Isolamento dal freddo
  • Puntale protettivo in acciaio
  • Lamina in acciaio resistente alla perforazione
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Calzatura antistatica
  • Tallone con assorbimento energia
  • 100% Impermeabile per mantenere i piedi caldi e asciutti
  • SRC - Suola antiscivolo per evitare scivolamenti e inciampi su superfici in ceramica e acciaio
  • Suola resistente ai carburanti e agli oli

Norma:

  • EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S5 (FO CI SR)

Materiale:

Superiore: PU
Informazioni sulla tomaia: Più leggero e durevole di PVC e Gomma
Suola: PU
Informazioni sulla suola: Più leggero e durevole di PVC e Gomma

Downloads & documents

Services & product advisors

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forms

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promotions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart