Pantalon Combat Forest Green 46 R

Article no.: C701FGR46
Price per 1 Unité
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Size guide

Size guide

PORTWEST® Our useful size chart will show you which sizes you have to pay attention to for brand PORTWEST®

Men's sizes trousers
Order size DE Inch size Waist measurement cm Inside leg measurement cm Height cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Men's sizes tops
Size INT Order size DE Chest measurement cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Women's sizes trousers
Order size DE Inch size Waist measurement cm Hip measurement cm Inside leg measurement cm Height cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Women's sizes tops
Size INT Order size DE Chest measurement cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

This is how to measure

on request
Estimated delivery time: 1-2 weeks
0 pieces in stock

Select article variation and quantity

Price per 1 Unité (incl. VAT)

Availability

Please note the delivery time and limited advice:
We order this item for you directly from the manufacturer, as it is not part of our main range and is therefore not in stock with us. Info

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Taille de confection DE 46

Identification & Classification

Article number C701FGR46
EAN / GTIN 5036108419586
Manufacturer number C701FGR46
L-Number L01840 102048
Manufacturer/responsible person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Ce vêtement représente tout le style original du pantalon de travail moderne. Construit à partir de notre tissu Kingsmill robuste et pré-rétréci, le pantalon de combat est conçu pour les travaux les plus difficiles.

Caractéristique(s):

  • Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
  • Deux poches arrière
  • 6 poches pour plus de rangement
  • Coutures renforcées pour plus de durabilité et de résistance
  • Poches côtés
  • Poches cargo sur cuisse à accès facile
  • Fermeture par bandes auto-aggrippantes pour un accès facile
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • balayé de tous les points de stress
  • Ajustement amélioré
  • Nouveaux coloris

Matière(s):

Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Description de l'enveloppe: Kingsmill™ est un tissu 65% Polyester 35% coton et est disponible en quatre grammages: 300g, 245g, 210g et 190g. Le matériau est entièrement pré-rétréci, a une rétention de teinture supérieure et toutes les caractéristiques que vous attendez d'un tissu moderne.
Poids de l'enveloppe gm: 245
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour normal; Égouttage suspendu; Repassage max 150°C; Nettoyage à sec professionnel, tétrachloroéthène, processus normal;

Services & product advisors

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart