PW3 Winterhandschuh Schwarz/Gelb M

Article no.: A776BKYM
Price per 1 Stück
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Size guide

Size guide

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
on request
Estimated delivery time: 1-2 weeks
0 pieces in stock

Select article variation and quantity

Price per 1 Stück (incl. VAT)

Availability

Please note the delivery time and limited advice:
We order this item for you directly from the manufacturer, as it is not part of our main range and is therefore not in stock with us. Info

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Handschuhgröße 8

Identification & Classification

Article number A776BKYM
EAN / GTIN 5036108361243
Manufacturer number A776BKYM
L-Number L01840 1276
Manufacturer/responsible person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Description

Beschreibung:

Ein strapazierfähiger und komfortabler Thermohandschuh, der für den Einsatz bei kalten Bedingungen entwickelt wurde. Die Handfläche aus hochwertigem Leder bietet außergewöhnliche Haltbarkeit. Konstruiert mit einer wasserdichten Membrane, die sicherstellt, dass die Hände bei nassen Bedingungen trocken gehalten werden, während das Insulatex-Futter verbesserte Wärme bietet. Dieser Handschuh kann für die meisten Touchscreen-Geräte verwendet werden.

Merkmal:

  • Handfläche aus Leder verbessert die Haltbarkeit erheblich
  • Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
  • Wärmedämmendes Textilfutter
  • Hochleistungs-Mehrzweckhandschuh
  • Leicht und bequem
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2X22A)
  • EN 511: 2006 (12X)

Werkstoff:

Werkstoff: Ziegenleder.Nylon; Gummi; Polyester;

Downloads & documents

Services & product advisors

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forms

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promotions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart