Apacha Kälteschutzhandschuh Schwarz L

Article no.: A751BKRL
Price per 1 Stück
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Size guide

Size guide

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
on request
Estimated delivery time: 1-2 weeks
0 pieces in stock

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT

Availability

Please note the delivery time and limited advice:
We order this item for you directly from the manufacturer, as it is not part of our main range and is therefore not in stock with us. Info

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Handschuhgröße 9

Identification & Classification

Article number A751BKRL
EAN / GTIN 5036108322008
Manufacturer number A751BKRL
L-Number L01840 453
Manufacturer/responsible person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Description

Beschreibung:

Speziell für den Einsatz in kalten Umgebungen konzipiert, egal ob es sich um einen Kühlraum in Innenräumen oder rauen Winterbedingungen im Freien handelt. Atmungsaktive wasserdichte Membrane hält die Hände trocken und verringert das Risiko der Bildung von Feuchtigkeit. Elastische Strickbündchen sorgen für einen bequemen und sicheren Sitz. Verbesserte Grip-Pads auf der Handfläche sorgen für sicheren Halt bei allen Bedingungen.

Merkmal:

  • spezieller Einsatz bei kalten Bedingungen
  • isolierendes Insulatex Futter für Wärme und Komfort
  • Wasserdicht, hält den Träger trocken und schützt ihn vor den Elementen
  • Strickbündchen für Komfort und Wärme
  • Strukturmuster für einen verbesserten Griff
  • Handfläche aus Leder verbessert die Haltbarkeit erheblich
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3544X)
  • EN 511: 2006 (33X)

Werkstoff:

Werkstoff: Rindnarbenleder; Gummi; Nylon; Polyester; PVC;

Services & product advisors

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart