{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Primerno za delavniško pohištvo | Sistem izdajanja orodja | |
| Serija | 24seven LEVEL | |
| Višina | 90 mm | |
| Širina | 117 mm | |
| Globina | 400 mm | |
| Višina odprtine za pregled/odvzem | 47 mm | |
| Širina odprtine za pregled/odvzem | 76 mm | |
| Nosilnost na vložek | 10 kg | |
| Material | umetne mase | |
| Barva | rdeča | |
| Barva | rdeča | |
| Masa | 0,3 kg | |
| Vrsta izdelka | Škatla za male dele |
| Article number | 979485 SMALL | |
| EAN / GTIN | 4069515049030 | |
| Manufacturer number | 979485 SMALL | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |