{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke | 30 mm | |
| Füllgrad einer Schublade in E | 9×36 | |
| Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll; 1/2 Zoll | |
| passend für Betriebseinrichtung | Werkzeugschrank | |
| kleinste geeignete Schubladen-Fronthöhe | 75 mm | |
| Breite | 149 mm | |
| Tiefe | 598 mm | |
| Breite in E | 9 E | |
| Tiefe in E | 36 E | |
| gefüllte Schubladenbreite in E | 9 E | |
| Anzahl der Werkzeuge | 0 | |
| Ausführung | leer für Werkzeugsätze | |
| Produktart | Hartschaumeinlage |
| Article number | 962875 0 | |
| EAN / GTIN | 4045197516138 | |
| Manufacturer number | 962875 0 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |