{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| passend für Betriebseinrichtung | Werkzeugschrank | |
| Breite | 459 mm | |
| Tiefe | 612 mm | |
| Breite in E | 27 E | |
| Tiefe in E | 36 E | |
| Stärke | 3 mm | |
| passend für Schublade in E | 27×36 E | |
| Material | Gummi | |
| Oberfläche | Rillen | |
| Farbe | schwarz | |
| Produktart | Rillengummi-Matte |
| Article number | 960610 27X36 | |
| EAN / GTIN | 2050001930125 | |
| Manufacturer number | 960610 27X36 | |
| Manufacturer/responsible person | Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Niederlande, www.justrite.com |