{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| passend für Betriebseinrichtung | Werkzeugschrank | |
| Teilungseinheit | 1 E = 17 mm | |
| Anzahl Schlitztrennwände | 4 | |
| Anzahl Trennbleche | 18 | |
| passend für Schubladen Fronthöhe | 100 mm; 125 mm | |
| passend für Schubladen Breite in E | 36E | |
| passend für Schubladen Tiefe in E | 36E | |
| passend für Schubladen Nutzbreite | 612 mm | |
| passend für Schubladen Nutztiefe | 612 mm | |
| Produktart | Schubladen-Trennwand |
| Article number | 960320 4+18 | |
| EAN / GTIN | 4045197345103 | |
| Manufacturer number | 960320 4+18 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |