{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Largeur | 1 000 mm | |
| Profondeur | 600 mm | |
| Largeur en G | 40 | |
| Profondeur en G | 24 | |
| Hauteur rebord | 25 mm | |
| Epaisseur caoutchouc strié | 3 mm | |
| Domaine d'utilisation | Armoire à outils | |
| Type de produit | Plaques de recouvrement |
| Article number | 951970 40X24 | |
| EAN / GTIN | 4062406158859 | |
| Manufacturer number | 951970 40X24 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |