{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Höhe | 410 mm | |
| Breite | 450 mm | |
| Einsatzbereich | Werkstattwagen | |
| Produktart | Ablage |
| Article number | 916529 | |
| EAN / GTIN | 4045197429537 | |
| Manufacturer number | 916529 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |