• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

AVC-D25-SVMCR-16T Têtes de perçage interchangeables avec inserts de coupe rhombiques à 35°, angle de dépouille de 7° et angle d’attaque de 50°.

Article no.: 3373679
Price per 1 Unité
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Estimated delivery time: 1-3 working days
0 pieces in stock

Select article variation and quantity

Price per 1 Unité (incl. VAT)

Availability

Please note the delivery time and limited advice:
We order this item for you directly from the manufacturer, as it is not part of our main range and is therefore not in stock with us. Info

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Identification & Classification

Article number 3373679
EAN / GTIN 7291075597547
Manufacturer number 3373679

Description

Description:

Barres d'alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 40 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 35 mm, Longueur hors tout (OAL) 40 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF): 40 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF): 13 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID): VCMT 160408
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 35 mm
  • Longueur hors tout (OAL): 40 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP): 5 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): 3 Degrees

Services & product advisors

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart