{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| ISO-kod vändskär | DCMT 11T308 | |
| Hörnradie | 0,8 mm | |
| Sort | HB7020-2 | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Primäranvändning | P | |
| Skärförhållande | snitt intermittent | |
| spån-brytare | SS | |
| Tolerans | M | |
| Skärdjup ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
| Matning f | 0,07 mm/v - 0,25 mm/v | |
| Skärhastighet vc primär användning | 140 m/min - 400 m/min | |
| Antal byten/skär | 2 | |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |
| Article number | 260361 HB7020-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515020404 | |
| Manufacturer number | 260361 HB7020-2 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |