{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Gewindegröße | M5 | |
| Beschichtung | TiN | |
| Gewindeart | M | |
| Flankenwinkel | 60 Grad | |
| Schneidstoff | HSS E PM | |
| Norm | DIN 2174 | |
| Gewinde-Norm | DIN 13 | |
| Toleranzklasse | ISO 2X 6HX | |
| Anschnittform | C | |
| Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
| Innenkühlung | nein | |
| Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
| Schneidrichtung | rechts | |
| Gewindesteigung | 0,8 mm | |
| Gesamtlänge L | 70 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
| Schaft-Vierkant □ | 4,9 mm | |
| Kernloch-⌀ Richtwert | 4,65 mm | |
| Gewinde-⌀ | 5 mm | |
| Anzahl Spannuten | 4 | |
| Farbring | grün | |
| Anzahl Schneiden Z | 4 | |
| Gewindetiefe | 15 mm | |
| Produktart | Gewindeformer |
| Article number | 139178 M5 | |
| EAN / GTIN | 4045197509123 | |
| Manufacturer number | 139178 M5 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |