This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC m7: 11,5mm

Article no.: 122398 11,5

Select article variation and quantity

⌀ DC m7 (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Ausführung: 4×D
  • Toleranz Nenn-⌀: m7
  • Anzahl Schneiden Z: 2

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Nenn-⌀ DC 11,5 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6537 K
Ausführung 4×D
Toleranz Nenn-⌀ m7
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 140 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 37,8 mm
Schaft DIN 6535 HE mit h6
Innenkühlung nein
Spannutenlänge Lc 55 mm
Gesamtlänge L 102 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Schafttoleranz h6
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 0,12 mm/U
Farbring blau
Produktart Spiralbohrer

Identification & Classification

Article number 122398 11,5
EAN / GTIN 4045197427076
Manufacturer number 122398 11,5
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Application Table

Alu (kurzspanend)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Stahl < 500 N/mm²
P
80
Stahl < 750 N/mm²
P
75
Stahl < 900 N/mm²
P
65
Stahl < 1100 N/mm²
P
60
Stahl < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
70
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Description

Ausführung:

Starker Kern und Spezialausspitzung − dadurch schneidende Querschneide mit hoher Zentriergenauigkeit. Gerade Hauptschneiden mit leichter Kantenverrundung und eine besondere Nutenform erzeugen kurze Späne.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.

Downloads & documents

Services & product advisors

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forms

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promotions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sign in to your Account

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart