{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Morsekegel MK Größe | 2 | |
| Schaft-⌀ | 19 mm | |
| passend für Kernbohrer-⌀ | 12 mm - 60 mm | |
| Kühlschmierung | manuell | |
| Produktart | Aufnahme |
| Article number | 118922 2/19 | |
| EAN / GTIN | 4069515031684 | |
| Manufacturer number | 118922 2/19 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |