Zložljivi stolp odrov SG 1,35 x 1,80 m s stabilizatorji Višina ploščadi 7,96 m

Article no.: 115274
Price per 1 kos
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Unknown
0 pieces in stock
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Select article variation and quantity

Price per 1 kos (incl. VAT)

Availability

Please note the delivery time and limited advice:
We order this item for you directly from the manufacturer, as it is not part of our main range and is therefore not in stock with us. Info

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Vrsta izdelka oder

Identification & Classification

Article number 115274
EAN / GTIN 4031405949287
Manufacturer number 115274
Manufacturer/responsible person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Opis:

Dejstva
  • Vozno ogrodje iz stabilne okrogle aluminijaste cevi z varjenimi okvirnimi deli
  • Zahvaljujoč prednjim ograjam je varno na vseh straneh, mogoče ga je sestaviti in razstaviti med posameznimi ravnmi.
  • Vsi deli ogrodja so na voljo tudi posamično kot nadomestni ali dodatni deli.
  • Zložljivi okvir iz pravokotnih cevastih nosilcev s samozapiralnimi tečaji
  • Stabilen in fleksibilen zaradi zložljivih izbočkov
  • Varčevanje s prostorom med prevozom in skladiščenjem
  • Štiri krmilne kolesa Ø 125 mm s centriranim prenosom obremenitve in vreteni
  • Platforma za trdno oporo za trdne noge
  • Aluminijaste plošče in okvirji ograje z vgrajeno kolensko letvijo za zaščito pred padcem (od višine platforme 2,8 m)
  • Enostavno sestavljanje in razstavljanje brez orodja
  • Na voljo so različne širine platforme (0,75/1,35 m)
  • Dolžine platforme 2,45 m in 3,0 m na zahtevo
  • GS-preizkušeno po DIN EN 1004
  • Tovorna razred/skupina ogrodja 2: 1,5 kN/m²
Informacije o trajnostnih merilih
  • Certificiranje podjetij: ISO 9001
  • Certificiranje podjetij: ISO 14001
  • Certificiranje podjetij: EN 1090
  • Certificiranje podjetij: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Skupina MUNK deluje v skladu s kodeksom ravnanja.
  • Zaradi naše velikosti zakon o dobavni verigi ne velja.
  • Uporabljeni materiali so navedeni v tehnični specifikaciji.
  • Proizvodnja, ki varčuje z viri: lastne fotovoltaične naprave
  • Energetsko učinkovita poraba pri proizvodnji: LED-osvetlitev
  • Popravljivost, trajnost in kakovost: 15 let garancije na serijske izdelke, proizvedene v Nemčiji
  • recikliranje: Naši izdelki so v večini izdelani iz aluminija, jekla ali lesa in se lahko neposredno reciklirajo.
  • Socialno sprejemljivi delovni pogoji v proizvodnji: pravična plačila, enakopravnost med spoloma
  • Varčna in reciklirana embalaža: Brez uporabe stiropora, pretežno uporaba lesa in kartona, majhen delež plastike.
  • Brez zdravstvenega tveganja za uporabnike

Lastnosti:

  • Velikost: 2
  • Montaža potrebna: Namestitev brez orodja
  • Material: .
  • Delovna višina: 9960 mm
  • Bruto masa: 1,5 kN/m2
  • Višina platforme: 7960 mm
  • Višina podesta: 9230 mm
  • Dolžina podesta: 5015 mm
  • Dolžina ploščadi: 1800 mm
  • širina: W12
  • Širina podesta: 4490 mm
  • Širina platforme: 1350 mm
  • Uporaba v notranjih prostorih, osrednja namestitev: možno in dovoljeno
  • Uporaba v notranjih prostorih, stranska montaža: možno in dovoljeno
  • Uporaba na prostem, osrednja namestitev: možno in dovoljeno
  • Uporaba na prostem, stranska montaža: možno in dovoljeno

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart