• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Klappgerüst 0,75 x 1,80 m mit Ausleger Plattformhöhe 9,08 m

Article no.: 115189
Price per 1 Stück
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Estimated delivery time: 2-3 weeks
0 pieces in stock
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Select article variation and quantity

Price per 1 Stück (incl. VAT)

Availability

Please note the delivery time and limited advice:
We order this item for you directly from the manufacturer, as it is not part of our main range and is therefore not in stock with us. Info

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Produktart Gerüst

Identification & Classification

Article number 115189
EAN / GTIN 4031405947542
Manufacturer number 115189
Manufacturer/responsible person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Beschreibung:

Fakten
  • Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
  • Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren
  • Platzsparend bei Transport und Lagerung
  • Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit zentrischer Lasteinleitung und Spindeln
  • Trittsichere Plattform für festen Stand
  • Aluminium Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung (ab Plattformhöhe 2,8 m)
  • Einfacher Auf- und Abbau ohne Werkzeug
  • Unterschiedliche Plattformbreiten erhältlich (0,75/1,35 m)
  • Plattformlängen 2,45 m und 3,0 m auf Anfrage
  • GS-geprüft nach DIN EN 1004
  • Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m²
  • Um die Anforderungen der DIN EN 1004-1:2021 zu erfüllen, muss dieses Gerüst umgerüstet werden
  • Möglichkeit 1 – Umrüstung auf MSG: 2 Montagesicherungsgeländer (Bestell-Nr. 027991) sind für einen sicheren Auf-, Ab- und Umbau erforderlich
  • Möglichkeit 2 – Umrüstung auf SG: Die Geländer längs durch Sicherheits-Geländer Rollgerüst in der passenden Gerüstlänge ersetzen (2 Stück pro Plattformebene). Geländerrahmen Stirnseite (oberste Plattformebene) durch Geländerrahmen SG Stirnseite in der passenden Breite ersetzen. Diagonalstreben oberhalb der ersten Plattform entfallen
Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien
  • Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
  • Unternehmenszertifizierung: ISO 14001
  • Unternehmenszertifizierung: EN 1090
  • Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
  • Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
  • Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
  • Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
  • Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
  • Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
  • Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
  • Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
  • Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
  • Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Merkmal:

  • Größe: 2
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Material: Aluminium
  • Einsatz Innenbereich, mittiger Aufbau: möglich & zulässig
  • Einsatz Innenbereich, seitlicher Aufbau: möglich & zulässig
  • Einsatz Außenbereich, mittiger Aufbau: nicht zulässig
  • Einsatz Außenbereich, seitlicher Aufbau: nicht zulässig
  • Hinweis: Nur mit Zubehör konform zu DIN EN 1004-1: 2021

Suitable products

Services & product advisors

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forms

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promotions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart