{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Serie | SL | |
| Genere | da uomo | |
| Grado di protezione | S3 | |
| Materiale puntale protettivo | Alluminio | |
| Resistenza antiperforazione | Tessuto | |
| Norma | Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191 | |
| Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
| Caratteristica della suola | Suola con tecnologia Rebound | |
| Numero di scarpa UE | 36 | |
| Colore | nero / blu | |
| Tipo di prodotto | Calzatura bassa di sicurezza |
| Article number | 092030 36 | |
| EAN / GTIN | 4043692278377 | |
| Manufacturer number | 57700 36 | |
| Manufacturer/responsible person | ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/ |