• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Warnschutz-Latzhose Plaline, gelb / zink, Konfektionsgröße DE: 56

Article no.: 091778 56
Discount
90,33 €
Price per 1 Stück
Price valid until 18 Jan 2026
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Size guide

Size guide

PLANAM Our useful size chart will show you which sizes you have to pay attention to for brand PLANAM

Normal men's size
Order size DE Size FR/ES Size IT Chest measurement cm Waist measurement cm Inside leg measurement cm Height cm
40 34 42 80 68 72 160
42 36 44 84 72 73 164
44 38 46 88 76 74 168
46 40 48 92 80 76 171
48 42 50 96 84 78 174
50 44 52 100 88 79 177
52 46 54 104 92 80 180
54 48 56 108 98 81 182
56 50 58 112 102 82 184
58 52 60 116 108 83 186
60 54 62 120 114 84 188
62 56 64 124 120 84 190
64 58 66 128 126 85 192
Slim men's sizes
Order size DE Size FR/ES Size IT Chest measurement cm Waist measurement cm Inside leg measurement cm Height cm
90 38L 38L 88 76 79 177
94 40L 40L 92 80 80 180
98 42L 42L 96 84 81 183
102 44L 44L 100 88 82 184
106 46L 46L 104 82 83 188
110 48L 48L 108 94 84 190
114 50L 50L 112 100 85 192
118 52L 52L 116 104 86 194
Stocky men's size
Order size DE Size FR/ES Size IT Chest measurement cm Waist measurement cm Inside leg measurement cm Height cm
24 44C 44C 96 88 74 168
25 46C 46C 100 92 76 171
26 48C 48C 104 96 77 174
27 50C 50C 108 100 78 176
28 52C 52C 112 106 79 178
29 54C 54C 116 110 80 180
30 56C 56C 120 116 81 182
Men's size
Order size DE Order size DE Size FR/ES Size IT Chest measurement cm Waist measurement cm Inside leg measurement cm Height cm
XS 40-42 34-36 42-44 80-84 68-72 72 160-164
S 44-46 38-40 46-48 88-92 76-80 75 168-171
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 78 174-177
L 52-54 46-48 54-56 104-108 92-98 80 180-182
XL 56-58 50-52 58-60 112-116 102-108 82 184-186
2XL 60-62 54-56 62-64 120-124 114-120 84 188-190
3XL 64-66 58-60 66-68 128-132 126-132 85 192-194

This is how to measure

Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
In stock
14 pieces in stock

Select article variation and quantity

Konfektionsgröße DE Price per 1 Stück (incl. VAT)

Availability

  • Gewebezusammensetzung: 75% Polyester; 25% Baumwolle
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 290
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche
  • Norm: EN ISO 20471

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Serie Plaline
Geschlecht Herren
Gewebezusammensetzung 75% Polyester; 25% Baumwolle
Materialgrammatur / Gewebedichte 290 g/m2
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Waschen 40 °C Buntwäsche
Bleichen nicht Bleichen
Chemische Reinigung nicht chemische Reinigung
Trocknen nicht Trommeltrocknen
Bügeln nicht bügeln
Farbe gelb / zink
Konfektionsgröße DE 56
Norm EN ISO 20471
Produktart Warnschutz-Latzhose

Identification & Classification

Article number 091778 56
EAN / GTIN 4030913942681
Manufacturer number 5621056
Manufacturer/responsible person PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.planam.de

Description

Ausführung:

Warnschutz-Latzhose aus Mischgewebe.
  • Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss.
  • Latztasche mit Patte und Klettverschluss, weitere Latztasche mit Reißverschluss.
  • Bundweitenverstellung mit Jeansknopf.
  • Träger mit elastischem Gummibandeinsatz.
  • Sicherheitssteckschnalle an den Trägern.

Norm:

Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 2

Hinweis:

Warnschutz-Latzhose in orange / zink unter Nr. 091779.
Details zur Größe können Sie der Größentabelle entnehmen.
Entsprechende Größen Ihres Landes entnehmen Sie bitte der Größentabelle bzw. den Technischen Daten.

Downloads & documents

Services & product advisors

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forms

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promotions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart