Nohavice do pása s výstražnou ochranou, žltá / sivá, Konfekčná veľkosť DE: 42

Article no.: 091650 42
Discount
52,44 €
Price per 1 ks
Price valid until 18 Jan 2026
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Size guide

Size guide

HOLEX Our useful size chart will show you which sizes you have to pay attention to for brand HOLEX

Normal men's size
Order size DE Size INT Chest measurement cm Waist measurement cm Hip measurement cm Inside leg measurement cm Height cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Stocky men's size
Order size DE Chest measurement cm Waist measurement cm Hip measurement cm Inside leg measurement cm Height cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Normal women's sizes (height 176 cm - 180 cm)
Order size DE Size INT Chest measurement cm Waist measurement cm Hip measurement cm Inside leg measurement cm Height cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

This is how to measure

Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
In stock
72 pieces in stock

Select article variation and quantity

Konfekčná veľkosť DE Price per 1 ks (incl. VAT)

Availability

  • Zloženie tkaniny: 20 % bavlna; 77 % polyester; 3 % spandex
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 245
  • Pranie: 40 °C farebná bielizeň
  • Norma: EN ISO 20471

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Pohlavie pánske
Zloženie tkaniny 20 % bavlna; 77 % polyester; 3 % spandex
Gramáž materiálu/hustota tkaniny 245 g/m2
Pranie 40 °C farebná bielizeň
Farba žltá / sivá
Konfekčná veľkosť DE 42
Norma EN ISO 20471
Druh produktu Nohavice s výstražnou ochranou

Identification & Classification

Article number 091650 42
EAN / GTIN 4062406377427
Manufacturer number 091650 42
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Prevedenie:

Reflexné nohavice do pása vyrobená zo zmesovej tkaniny. Gumový pásik po stranách pása pre vyššie pohodlie počas nosenia. Zosilnenie
  • CORDURA® na kolenách.
  • Lem nohavíc vrátane možnosti predĺženia.
  • Tmavá látka pre časti s vysokým rizikom znečistenia.
  • Dve zadné vrecká.
  • Bočné vrecká na nohách na skladací meter alebo ceruzky.
  • Vrecko na stehne na zips.
  • Pútka na opasku, z toho jedno s D krúžkom.
  • 75 mm široké reflexné prúžky okolo nôh.

Norma:

Certifikácia podľa normy EN ISO 20471, trieda 2.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro vizuální signalizaci přítomnosti uživatele při všech možných světelných podmínkách ve dne a při osvětlení zdrojem světla ve tmě a stmívání. Optimální ochranný účinek jen u výstražných ochranných oděvů, které jsou nošeny uzavřené.

Nesprávné použití
  • Nechrání před mechanickým, chemickým nebo elektrickým ohrožením, teplem a ohněm.
  • Použití výstražného ochranného oděvu nezajistí viditelnost nositele za každých okolností.
  • Neprovádějte samovolné změny výstražného ochranného oděvu.
  • Reflexní proužky nezakrývejte jiným oblečením nebo vybavením.

Downloads & documents

Services & product advisors

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart