Pantalon multinorme Bizflame™, Gris / bleu, Taille en pouces: 46

Article no.: 091447 46
Price per 1 Unité
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Size guide

Size guide

PORTWEST® Our useful size chart will show you which sizes you have to pay attention to for brand PORTWEST®

Men's sizes trousers
Order size DE Inch size Waist measurement cm Inside leg measurement cm Height cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Men's sizes tops
Size INT Order size DE Chest measurement cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Women's sizes trousers
Order size DE Inch size Waist measurement cm Hip measurement cm Inside leg measurement cm Height cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Women's sizes tops
Size INT Order size DE Chest measurement cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

This is how to measure

Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
In stock
21 pieces in stock

Select article variation and quantity

Taille en pouces Unit price incl. VAT

Availability

  • Composition du tissu: 80% coton; 19% polyester; 1% fibres de carbone
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 340
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: Lavage industriel autorisé; 60 °C linge délicat
  • Vêtements suivant: DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Série Bizflame
Sexe Homme
Composition du tissu 80% coton; 19% polyester; 1% fibres de carbone
Grammage du matériau / densité du tissu 340 g/m2
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Lavage Lavage industriel autorisé; 60 °C linge délicat
Vêtements suivant DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur
Couleur Gris / bleu
Taille de confection en pouces 46
Norme EN 13034-6; EN CEI 61482-2

Identification & Classification

Article number 091447 46
EAN / GTIN 5036108308385
Manufacturer number FR06GRR46
Manufacturer/responsible person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Exécution:

La collection Portwest Bizflame™ Industry a été conçue pour une utilisation dans les conditions les plus difficiles. Le tissu spécial protège de la chaleur radiante et de contact ainsi que des projections de métal fondu. Les modèles de cette gamme sont exempts de métal, ce qui minimise le risque d’électricité statique et d’endommagement des surfaces. Les bandes réfléchissantes ignifugées et cousues garantissent une meilleure visibilité. En outre, la matière est robuste et adaptée au lavage industriel. Forme et couleurs très résistantes.
Ce pantalon robuste bicolore offre un grand confort grâce à sa taille élastique sur le côté.
  • Poche pour mètre-ruban et sept autres poches pour une capacité de rangement suffisante.
  • Protège-genoux réglables en hauteur pour deux possibilités de positionnement.
  • Ourlet réglable pour différentes longueurs de jambes.

Norme:

  • EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
  • EN ISO 11611 classe 1 A1+A2
  • EN 1149-5
  • EN CEI 61482-2 CEI 61482-1-1 Elim 11 cal/cm²
  • EN CEI 61482-2 CEI 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 type PB 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 cal/cm² (HAF 83,7%)

Downloads & documents

Services & product advisors

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart