Coiffes de soudeur, Type: XL

Article no.: 091445 XL
Price per 1 Unité
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
In stock
906 pieces in stock

Select article variation and quantity

Type Unit price incl. VAT

Availability

  • Grammage du matériau / densité du tissu: 320
  • Composition du tissu: 100% coton

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Grammage du matériau / densité du tissu 320 g/m2
Composition du tissu 100% coton
Type de produit Coiffes de soudeur

Identification & Classification

Article number 091445 XL
EAN / GTIN 4067263476719
Manufacturer number 091445 XL
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Coiffe de protection légère pour le soudage en coton ignifuge. Recommandée pour une utilisation sous le masque de soudage.
La coiffe de soudeur avec fermeture auto-agrippante ignifuge offre une protection supplémentaire au niveau du cou et de la nuque.

Norme:

EN ISO 11611:2015 classe 1 A1 + A2

Warning:

Utilisation normale
  • Vérifier le bon ajustement avant toute utilisation.
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Confier l’entretien et la réparation uniquement à un personnel technique qualifié.
  • Le produit est un vêtement de travail en coton ignifugé qui peut être porté tant pour des activités de travail générales que pour le soudage.
  • Il assure une protection contre les risques identifiés lors du soudage, y compris les flammes, les projections de matériaux en fusion, la chaleur rayonnante et les chocs électriques à court terme, mais pas contre les hautes tensions à long terme.
  • Les équipements de soudage et de coupage peuvent en être la cause.
  • Respecter les consignes de sécurité des machines de soudage utilisées.
  • En cas de risque accru de choc électrique ou en présence de pièces sous tension, une isolation électrique supplémentaire est requise, comme spécifié dans la norme EN ISO 11611 pour la protection contre les conducteurs électriques sous tension jusqu’à 100 V = (c.c.).
  • Ce produit peut être utilisé pour tous les procédés de soudage à l’arc tels que MMA, MIG/MAG, TIG, plasma, microplasma, soudage par points et gaz, ainsi que pour le découpage au plasma et l’oxycoupage, le jointoiement, le brasage et la projection à l’arc thermique.
  • Les applications étant différentes, il incombe à l’utilisateur de déterminer le produit adapté à chaque application.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne jamais poser sur une surface chaude.
  • Les accessoires de protection de la tête pour le soudage ne protègent pas contre les risques d’impact.
  • Les accessoires de protection de la tête pour le soudage ne protègent pas contre les matières explosives ou les liquides corrosifs.
  • Ne pas immerger dans l’eau.
  • Ne pas utiliser si l’accessoire de protection de la tête pour le soudage est souillé par des matériaux inflammables.
  • Ne pas utiliser dans des locaux avec une teneur élevée d’oxygène dans l’air.
  • La protection électrique est réduite lorsque les vêtements sont mouillés, sales ou imbibés de sueur.

Downloads & documents

Services & product advisors

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart