• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Engångshandskset 100 delar, Handskstorlek: 1283L

Art-nr.: ZP5835 1283L
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Standard/förordning: EN 374; EN 455

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Material Nitril
Innehåll 100
Standard/förordning EN 374; EN 455
Skyddskategori Kategori III
Handskslag Universalhandskar
Produktslag Engångshandske

Identifiering och klassificering

Artikelnummer ZP5835 1283L
EAN/GTIN 4250016461791
Tillverkarens nummer 1283A L
Tillverkare/ansvarig person Meditrade GmbH, Medipark 1, 83088 KIEFERSFELDEN, Deutschland

Benämning

Utförande:

Nitrilundersökningshandske
  • puderfri.
  • latexfri.
  • inte steril.
  • texturerad.
  • Rullkant.
  • passar båda händer.
  • för engångsbruk.

Norm:

  • EN ISO 13485:2016
  • 93/42/EEC: Medicinsk produkt klass I regel 1.
  • Förordning (EU) 2016/425: Personlig skyddsutrustning kategori III (mer informationen se primärförpackningen).
  • Livsmedelskompatibilitet enligt förordning (EG) 1935/2004.