• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Spånskiva 1100 mm djup, passar balklängd: 2700/50mm

Art-nr.: 991425 2700/50
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

passar balklängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Comprimento 2.700 mm
Profundidade 1.100 mm
Espessura 38 mm
indicado para profundidade de travessa 50 mm
Capacidade de carga 1.350 kg
Área de aplicação Estante para paletes
Tipo de produto Prancha de aglomerado

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 991425 2700/50
EAN/GTIN 4058255037865
Tillverkarens nummer 16195-50
Tillverkare/ansvarig person Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Benämning

Versão:

Prancha de aglomerado com 38 mm de espessura, incluindo chapa Z (contra a deslocação da prancha de aglomerado).

Vantagem:

Para o armazenamento de peças soltas. Para proteger em travessias e passagens.