• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Hyllplan av stålplåt, förzinkade, Bredd 2500 mm, Djup: 400mm

Art-nr.: 990805 400
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Djup (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 400
  • Hyllplanets tjocklek: 40
  • Material: förzinkade

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 400 kg
Hyllplanets tjocklek 40 mm
Material förzinkade
Bredd 2 500 mm
Djup 400 mm
Hylla utförande fast monterad hylla; rak hylla
Produktslag Hylla

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 990805 400
EAN/GTIN 4004514202048
Tillverkarens nummer 15830
Tillverkare/ansvarig person Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen