• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Uppsamlingstråg för 1000-l-IBC med uppställningsyta i PE, Antal IBC×IBC Innehåll (l): 1X1000

Art-nr.: 981445 1X1000
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Antal IBC×IBC Innehåll (l) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Förvaring: Förvaring av frätande ämnen förbjuden; Förvaring av miljöfarliga ämnen; Förvaring av frätande ämnen tillåten; Förvaring av antändbara ämnen förbjuden

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Förvaring Förvaring av frätande ämnen förbjuden; Förvaring av miljöfarliga ämnen; Förvaring av frätande ämnen tillåten; Förvaring av antändbara ämnen förbjuden
uppsamlingsvolym 1 000 l
IBC innehåll 1 000 l
höjd 970 mm
Bredd 1 430 mm
Djup 1 430 mm
Bärförmåga per hyllplats 2 000 kg
vikt 96 kg
Produktslag Uppsamlingstråg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 981445 1X1000
EAN/GTIN 4250101106743
Tillverkarens nummer 15477
Tillverkare/ansvarig person asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com

Benämning

Utförande:

Av polyeten (PE) − lätt, vädertåligt, robust.

Användningsdata:

För säker lagring av behållare av typ IBC (Intermediate Bulk-Container) och KTC (Kubisk Tank-Container). För förvaring av vattenskadande vätskor i GHS-kategori 1−4. Extra beständig mot syror, baser och oljor. Beroende på egenvikten hos IBC/KTC-behållaren lämplig för vätskor med en maximal densitet på 1800 kg/m3.
Förvaring av brännbara ämnen är inte tillåten (gäller i Tyskland).

Norm:

Allmänt typgodkännande enligt DIBt, Berlin ochöverensstämmelseintyg (ÜHP).