{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Materialtjocklek | 3 mm | |
| Material | förzinkade | |
| Förvaring | Förvaring vattenriskklass 1-3; Förvaring av miljöfarliga ämnen; Förvaring av frätande ämnen förbjuden; Förvaring av antändningsbara ämnen tillåtet | |
| uppsamlingsvolym | 203 l | |
| Fatvolym | 200 l | |
| höjd | 460 mm | |
| Bredd | 800 mm | |
| Djup | 800 mm | |
| lagerkapacitet fat 200 liter | 1 | |
| Antal fat | 1 | |
| Ytlast | 1 000 kg/m2 | |
| vikt | 60 kg | |
| Produktslag | Uppsamlingstråg |
| Artikelnummer | 981275 1X200 | |
| EAN/GTIN | 4052462020665 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |