• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Runt sammanträdesbord, höjdjusterbart, Typ: 1000

Art-nr.: 974203 1000
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
1000
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • plattans tjocklek: 25
  • Färgval: Dekor: Metallgrå, ljusgrå, pärlvit, kungslönn, naturek; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

plattans tjocklek 25 mm
Färgval Dekor: Metallgrå, ljusgrå, pärlvit, kungslönn, naturek; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
Højdeindstillingsområde 720 mm - 1.160 mm
1.000 mm
Fodkryds-⌀ 880 mm
Rulle-⌀ 50 mm
Arbejdsplade, tykkelse 25 mm
Vægt 33 kg
Produktslag Skrivbord

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 974203 1000
EAN/GTIN 2050002086371
Tillverkare/ansvarig person OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de

Benämning

Utförande:

Bekvämt sammanträdesbord. Rund bordsskiva av melamin med ⌀ 1000 mm, tjocklek 25 mm. Rund pelare med korsbas. Korsbas av svetsade stålbommar. Höjdjustering från 720 till 1 160 mm. Höjdjustering med bromsad gastryckfjäder och manuell utlösare under bordsskivan. Hjul med ⌀ 50 mm för hårda och mjuka golv med låsmekanism på alla 4 rullar. Lastkapacitet per hjul: 50 kg.

Lackering:

Dekorbordsskiva tillgänglig i 5 färger: Lönn, ek natur, ljusgrå, pärlvit, metallgrå.
Benställning tillgänglig i 3 färger: renvit, alusilver, metallgrå.