• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Skrivbord med elektrisk höjdinställning, Bredd: 1600mm

Art-nr.: 974025 1600
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Bredd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Utförande höjdinställning: elektrisk
  • plattans tjocklek: 25
  • Färgval: Dekor: Metallgrå, ljusgrå, pärlvit, kungslönn, naturek; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande höjdinställning elektrisk
plattans tjocklek 25 mm
Färgval Dekor: Metallgrå, ljusgrå, pärlvit, kungslönn, naturek; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
höjdinställningsområde 650 mm - 1 270 mm
Bredd 1 600 mm
Djup 800 mm
arbetsskiva (tjocklek) 25 mm
maximal bärförmåga 70 kg
vikt 60 kg
Produktslag Skrivbord

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 974025 1600
EAN/GTIN 2050002086319
Tillverkare/ansvarig person OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de

Benämning

Utförande:

Skrivbord med elmotordriven höjdinställning med hjälp av manöverorgan. Grundkonstruktion i form av en pulverbelagd, fastskruvad stålram. Fastsättning av bordskivan genom direkt hopskruvning med ramen och två asymmetriskt anordnade profilbalkar. Ramen är fri från tvärbalkar i hela benområdet, så att rullbehållare med upp till 560 mm höjd kan köras in. Åkhastighet vid höjdjustering 38 mm/s (utan last). Med minnesfunktion med 4 minnesplatser. Ljudnivå lägre än 50 dB. Glidskor med justeringsfötter för 10 mm höjdutjämning. Inklusive kollisionsskydd genom motståndsmätning. Bordsskiva av melamin med dekoryta, 25 mm tjock.

Norm:

DIN EN 527-1/-2/-3 för grundkonstruktion, DIN 60335-1 elsäkerhet.

Lackering:

Dekorbordsskiva tillgänglig i 5 färger: Lönn, ek natur, ljusgrå, pärlvit, metallgrå.
Benställning tillgänglig i 3 färger: renvit, alusilver, metallgrå.

Anmärkning:

Bordsskiva i metallgrått rekommenderas inte på grund av stark reflektion.