• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Fristående stege i aluminium, beträdbar från båda sidor, möjligt antal steg 2×3 – 2×5

Art-nr.: 966520 2X5
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

antal steg Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Bärförmåga stegteknik: 150

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Bärförmåga stegteknik 150 kg
längd L 1,16 m
stegens längd 1,16 m
arbetshöjd ca. 2,75 m
utvändig bredd längst ned 0,49 m
Steg utförande steg 2
Möjlig att gå på Dubbelsidig
vikt 7,3 kg
Produktslag trappstege

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 966520 2X5
EAN/GTIN 4045197795946
Tillverkarens nummer 966520 2X5
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Fotsteg och stolpar av aluminium med fastskruvad anslutning fotsteg-stolpe och 80 mm djupa, räfflade fotsteg. Hög stabilitet tack vare konisk konstruktion. Halksäkra stegfötter. Steglutning 20°. Stegavstånd 235 mm.

Norm:

Enligt DIN EN 131.

Warning:

Avsedd användning
  • Kontrollera stege efter leverans.
  • Före varje användning, kontrollera stegen visuellt efter skador och säker användning.
  • Håll dig noga fast när du stiger upp eller ned på stegen.
  • Vid arbete på stegen måste du hålla fast dig eller, om detta inte är möjligt, vidta andra säkerhetsåtgärder.
  • Förhindra skador vid transport av stegen, t.ex. genom att surra den, och se noga till den är fastsatt/uppställd på lämpligt sätt.
  • Se noga till att stegen är lämplig för den avsedda användningen.
  • Inom ramen för en professionell användning måste en riskanalys genomföras med hänsyn tagen till lagbestämmelserna i användningslandet.
  • När stegen ställs i läge måste du vara uppmärksam på risken för kollision, t.ex. med fotgängare, fordon eller dörrar.
  • Lås om möjligt dörrar (men inte nödutgångar) och fönster i arbetsområdet.
  • Använd icke-ledande stegar om arbeten under elektrisk spänning inte kan undvikas.
  • Observera vinden när stegen används utomhus.
  • Om en stege levereras med stabiliseringsstag och dessa stänger ska installeras innan användaren använder stegen för första gången måste detta anges på stegen och i användarhandboken.
  • Använd endast stegen när expansionssäkringen är isatt.

  • Olämplig användning
    • Ställ inte upp stegen på förorenat underlag.
    • Klättra inte på eller av stegen med ansiktet vänt bort.
    • Undvik arbeten som medför sidobelastning av stegarna, t.ex. borrning i sidled genom fasta material.
    • Bär inte utrustning som är tung och ohanterlig under användning.
    • Klättra inte på stegen med olämpliga skor.
    • Använd inte stegen om du har fysiska begränsningar.
    • Vissa hälsoomständigheter, medicinering, alkohol- eller drogmissbruk kan äventyra säkerheten vid användning av stegen.
    • Stå inte kvar för länge på stegen utan regelbundna avbrott (trötthet är en riskfaktor). Använd inte vid föroreningar, t.ex. våt färg, smuts, olja eller snö.
    • Använd inte stegen utomhus vid ogynnsam väderlek, t.ex. kraftig blåst.
    • Använd inte stegen som en bro.
    • Förändra inte stegens konstruktion.
    • Förskjut inte stegen medan du står på den.
    • Trappstegar får inte användas som anliggningsstegar om de inte är utformade för detta.
    • Horisontella ytor som liknar plattformen på en trappstege men inte är konstruerade som en (t.ex. plastarbetsställ) måste vara tydligt markerade på ytan (om konstruktionen kräver det).