{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Bärförmåga stegteknik | 150 kg | |
| arbetshöjd ca. | 2,49 m | |
| plattformshöjd utan räcken | 0,49 m | |
| plattformsbredd | 600 mm | |
| plattformsdjup | 300 mm | |
| utvändig bredd längst ned | 0,8 m | |
| Stegpinne-/trappstegsdjup | 92 mm | |
| Rullar | Nej | |
| Antal steg inklusive plattform | 2×2 | |
| med plattformsräcke | Nej | |
| Material | Anodiserat aluminium | |
| Steg utförande | steg 2 | |
| Handledare | Nej | |
| Knälist | Nej | |
| Möjlig att gå på | Dubbelsidig | |
| inställbar i höjd | Nej | |
| vikt | 5,6 kg | |
| Produktslag | Arbetsplattform |
| Artikelnummer | 966151 2X2 | |
| EAN/GTIN | 4003866414093 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com |