{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Bärförmåga stegteknik | 150 kg | |
| stegens längd | 1,2 m | |
| arbetshöjd ca. | 2,65 m | |
| utvändig bredd längst ned | 0,45 m | |
| Stolphöjd | 87 mm | |
| Stegpinne-/trappstegsdjup | 85 mm | |
| antal steg | 2×5 | |
| Material | Steg och balkar av strängpressade aluminiumprofiler | |
| Steg utförande | steget | |
| Isärglidningsskydd | dubbelsidig, fast förbindning | |
| Möjlig att gå på | Dubbelsidig | |
| vikt | 7,5 kg | |
| Norm | DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694 | |
| Produktslag | trappstege |
| Artikelnummer | 966050 2X5 | |
| EAN/GTIN | 4003866403554 | |
| Tillverkarens nummer | 40355 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com |