Snurrpall, tygstoppning med hjul

Art-nr.: 965411
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • lyftförmåga stol: 120

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

lyftförmåga stol 120 kg
Serie Base-Tec
Utförande med hjul
sits-⌀ 400 mm
Fotkors-⌀ 640 mm
Höjdinställningstyp Ringutlösning
Höjdinställning utförande Gasfjäder
höjdinställningsområde 430 mm - 600 mm
Material sitsyta Tyg
Material fotkors Plast
färg sitsmaterial svart
Fotkors utförande Rullsats
Stativ utförande fotkors med fem armar
Rullar utförande lastberoende bromsade mjuka hjul för hårda golv
Norm DIN 68877
Produktslag Pall

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 965411
EAN/GTIN 4016849571799
Tillverkarens nummer 9468H-CI01
Tillverkare/ansvarig person Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Benämning

Utförande:

Fotkors av plast med 5 ben. Sitshöjden kan ställas in med säkerhetsgasfjäder med ringutlösning. Sitsyta med mjuk tygdyna i svart, med kantskydd runtom. Sits-⌀ 400 mm.
Fotkors-⌀ 640 mm.

Norm:

DIN 68877

Observera:

Sits-⌀ 400 mm.

Anmärkning:

Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.